Wibe Group - PENDELSTØTTE FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20FS, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188512
Elnummer
1356171
Leverandørens varenummer
718851
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Pendelstøtte for kabelstiger stål...