Wibe Group - Rørpendelkonsoll W80 M6 Fzs - CSU795371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vegg-/takbøyle, trapesprofil
Materiale - Stål
Egnet for kabelrenne - Ja
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480994890
Elnummer
1212154
Leverandørens varenummer
CSU795371
Typebeskrivelse
CSU795371
Modell / utførelse:
Vegg-/takbøyle, trapesprofil
Materiale:
Stål
Egnet for kabelrenne:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørpendelkonsoll W80 M6 sendzimirforsinket