Wibe Group - Rørpendelkonsoll W80 M6 Fzs h - CSU795372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vegg-/takbøyle, trapesprofil
Materiale - Stål
Egnet for kabelrenne - Ja
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480994906
Elnummer
1212152
Leverandørens varenummer
CSU795372
Typebeskrivelse
CSU795372
Modell / utførelse:
Vegg-/takbøyle, trapesprofil
Materiale:
Stål
Egnet for kabelrenne:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørpendelkonsoll W80 M6 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF