Wibe Group - Radiusbegrenser B34/622 D5 Fzs - 1149436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 622 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014366
Elnummer
1212142
Leverandørens varenummer
1149436
Typebeskrivelse
1149436
Kabelstige bredde:
622 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Radiusbegrenser B34/622 D5 sendzimirforsinket