Utgått

Wibe Group - Reduc skjøt W28/40-350 Fzs hv - 793583

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Reduc skjøt W28/40-350 Fzs hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677935833

Elnummer

1212107

Leverandørens varenummer

793583

Typebeskrivelse

793583

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

350...350 mm

Lengde:

200 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Reduc skjøt W28/40-350 sendzimirforsinket hvit