Wibe Group - Renne perf.W3/40-100 3m FZV Hv - 735414

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Renne perf.W3/40-100 3m FZV Hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677354146

Elnummer

1374799

Leverandørens varenummer

735414

Typebeskrivelse

1374799

Høyde:

40 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

9379125 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Renne perforert W3/40-100 3m FZV Hv