Wibe Group - RENNE W1/40, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M - 713251

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - RENNE W1/40, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 70 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677132515

Elnummer

1377007

Leverandørens varenummer

713251

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

40 mm

Bredde:

70 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

0,7 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2800 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Renne W1/40, 70mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 2M