Wibe Group - Renne W1/60-100 2m FZS. 60mm vangehøyde - 782000

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Renne W1/60-100 2m FZS. 60mm vangehøyde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677820009

Elnummer

1351106

Leverandørens varenummer

782000

Typebeskrivelse

1351106

Høyde:

60 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

6000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

W1/60-100 2m FZS. 60mm vangehøyde