Wibe Group - Renne W4-75 3m FZV Hvit - 736000

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Renne W4-75 3m FZV Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 75 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

  • Materialtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677360000

Elnummer

1361098

Leverandørens varenummer

736000

Typebeskrivelse

1361098

Høyde:

15 mm

Bredde:

75 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Materialtykkelse:

1 mm

Lengde:

3000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

3066000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Wibe - install. tray W4-75 - 3m - perforated - steel Zinkpox coated white