Wibe Group - Sideskjøt w49/40, wibe, fzs, sendzimirforsinket hvit gl 30 - 786838

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Sideskjøt w49/40, wibe, fzs, sendzimirforsinket hvit gl 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677868384

Elnummer

1377509

Leverandørens varenummer

786838

Typebeskrivelse

1377509

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

70...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

40...40 mm

Lengde:

300 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Sideskjøt w49/40, wibe, fzs, sendzimirforsinket hvit gl 30