Wibe Group - SKJØT FOR LOKK 500 FZV - 780456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 475 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677804566
Elnummer
1377486
Leverandørens varenummer
780456
Typebeskrivelse
1377486
Bredde:
475 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Skjøt For Lokk W5, 500mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket