Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 780453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677804535
Elnummer
1377483
Leverandørens varenummer
780453
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Skjøt For Lokk W5, 200mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket