Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 780454

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677804542

Elnummer

1377484

Leverandørens varenummer

780454

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

0

Skjøt For Lokk W5, 300mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket