Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 712640

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677126408

Elnummer

1377342

Leverandørens varenummer

712640

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Bredde:

200 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

0

Skjøt For Lokk W5, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket