Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 712642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677126422
Elnummer
1377343
Leverandørens varenummer
712642
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Skjøt For Lokk W5, 300mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


