Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 780455

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677804559

Elnummer

1377485

Leverandørens varenummer

780455

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Bredde:

400 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

0

Skjøt For Lokk W5, 400mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket