Wibe Group - SKJØTESTYKKE TAS-JP72 - 5590935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 110...110 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Universal
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880066026
Elnummer
1277171
Leverandørens varenummer
5590935
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler stål
Klar høyde brakett/lomme:
110...110 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Universal
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Skjøtestykke for sammenkobling av kanaler. Utført i stål.