Wibe Group - SKRUE M10X20MM, WIBE, SF, SYREFAST - 728649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 20 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677286492
Elnummer
1358905
Leverandørens varenummer
728649
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
20 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei


