Utgått

Wibe Group - Skruesats 73S Fzb - 791348

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Skruesats 73S Fzb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4,8

  • Materialkvalitet - 8.8 (stål)

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Helgjenget - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677913480

Elnummer

1212096

Leverandørens varenummer

791348

Typebeskrivelse

791348

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

4,8

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Gjengetype:

Andre

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Skruesats 73S el-forsinket