Wibe Group - SKRUESATS W34, 6X12MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 12 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255894
Elnummer
1378354
Leverandørens varenummer
725589
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
12 mm
Sportype:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Skruesats W34 for W1/W3/W70....


