Wibe Group - SKRUESATS W37, 8X35MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725586

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Lengde til underkant hode - 35 mm

  • Sportype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677255863

Elnummer

1378353

Leverandørens varenummer

725586

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Materiale:

Rustfritt stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Lengde til underkant hode:

35 mm

Sportype:

Andre

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

Ja

Skruesats W37 for W1/W3/W70....