Wibe Group - STØTTESKINNE W6-300 FZS ZENDZIMIRFORSINKET WIBE - 718831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 297 mm
Perforering - Rund
Bruddstyrke - 0 N
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188314
Elnummer
1377033
Leverandørens varenummer
718831
Typebeskrivelse
1377033
Materiale:
Stål
Bredde:
297 mm
Perforering:
Rund
Bruddstyrke:
0 N
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
3 mm
Perforeringsbredde:
3 mm
Perforeringslengde:
275 mm
Støtteskinne W6, 300mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


