Wibe Group - STILLBAR KONSOLL W1840, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 113 mm
Høyde - 160 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290338
Elnummer
1377911
Leverandørens varenummer
729033
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
113 mm
Høyde:
160 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


