Wibe Group - STILLBAR KONSOLL W1840, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 718361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 238 mm
Høyde - 160 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677183616
Elnummer
1377192
Leverandørens varenummer
718361
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
238 mm
Høyde:
160 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Stillbar Konsoll W1840, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


