Wibe Group - STILLBAR KONSOLL W1840, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 783591

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - STILLBAR KONSOLL W1840, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 339 mm

  • Høyde - 185 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677835911

Elnummer

1377913

Leverandørens varenummer

783591

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Lengde:

339 mm

Høyde:

185 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

60 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Stillbar Konsoll W1840, 300mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30