Wibe Group - Stillbar vinkel w10/40, 300mm, wibe, fzv, varmforsinket - 734596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - Justerbar
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677345960
Elnummer
1377143
Leverandørens varenummer
734596
Typebeskrivelse
1377143
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
Justerbar
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
312 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010