Wibe Group - STILLBAR VINKEL W10/40, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 734597

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - STILLBAR VINKEL W10/40, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 400 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677345977

Elnummer

1377144

Leverandørens varenummer

734597

Typebeskrivelse

1377144

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

400 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

412 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Stillbar Vinkel W10/40, 400mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket