Wibe Group - Stillbar vinkel w10/40, 600mm, wibe, fzv, varmforsinket - 734599

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Stillbar vinkel w10/40, 600mm, wibe, fzv, varmforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 600 mm

  • Bøyningsuførelse - Glatt bøy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677345991

Elnummer

1377146

Leverandørens varenummer

734599

Typebeskrivelse

1377146

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

600 mm

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

612 mm

Materialtykkelse:

1,25 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Stillbar vinkel w10/40, 600mm, wibe, fzv, varmforsinket