Wibe Group - T-AVGRENING W12, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729140

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - T-AVGRENING W12, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

  • Konstruktionstype - T-stykke, vannrett

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291403

Elnummer

1378551

Leverandørens varenummer

729140

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Konstruktionstype:

T-stykke, vannrett

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

T-avgrening W12SKH for W1/W3/W70....