Wibe Group - T-AVGRENING W12, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 70 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Innvendig radius - 0 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291397
Elnummer
1378547
Leverandørens varenummer
729139
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
70 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
0 mm
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


