Wibe Group - T-Skjøt W9/40 Fzv - 734622

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - T-Skjøt W9/40 Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677346226

Elnummer

1376949

Leverandørens varenummer

734622

Typebeskrivelse

1376949

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

70...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

40...40 mm

Lengde:

72,5 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

T-Skjøt W9, 40mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket