Wibe Group - T-SKRUE 26U M8x30 Sf T-SKRUE 26U M8x30 syrefast - CSU795596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 43 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (V4A)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489579784
Elnummer
1351370
Leverandørens varenummer
CSU795596
Typebeskrivelse
1351370
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
Brukes til montering med ankerskinner og takpendel.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.