Wibe Group - T-stycke al 110/55 hv 9003 - STA520060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde - 55 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 2 - 80 mm
Symmetrisk - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003318
Elnummer
1215435
Leverandørens varenummer
STA520060
Typebeskrivelse
STA520060
Dybde:
55 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 2:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
nei
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og fin installasjon. Bruk 4 skjøtestykker i aluminium. Finnes som pulverlakkert og anodisert. Gjør det enklere å få en fin installasjon.


