Wibe Group - T-stykke 110/52 hvit RAL9003 - STA550002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde - 52 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Symmetrisk - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001051
Elnummer
1215463
Leverandørens varenummer
STA550002
Typebeskrivelse
STA550002
Dybde:
52 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Med kabelklammer:
nei
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og stilig installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I til stålkanal. Gjør det enkelt å oppnå en pen installasjon.


