Wibe Group - TAKFESTE W31, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 64 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290635
Elnummer
1377931
Leverandørens varenummer
729063
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
64 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
70 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
9 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


