Wibe Group - TAKFESTE W31, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 734619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 64 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677346196
Elnummer
1356357
Leverandørens varenummer
734619
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
64 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
70 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
9 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takfeste W31 for W1/W3/W70....


