Wibe Group - Takpendel 20, 1500MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1495 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162796
Elnummer
1377806
Leverandørens varenummer
716279
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
1495 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


