Wibe Group - Takpendel 20, 505MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716276

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Takpendel 20, 505MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 505 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 55 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677162765

Elnummer

1377800

Leverandørens varenummer

716276

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

505 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

55 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Modell / utførelse:

C-profil, dobbeltsidig

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Takpendel 20, 505mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80