Wibe Group - Takpendel 2Fi-400 Fzs hvit - CSU795301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Profilbredde - 134 mm
Profilhøyde - 58 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480692529
Elnummer
1212083
Leverandørens varenummer
CSU795301
Typebeskrivelse
CSU795301
Lengde:
400 mm
Profilbredde:
134 mm
Profilhøyde:
58 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
Andre
Nyttelastkapasitet:
1 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takpendel 2Fi-400 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF