Wibe Group - Takpendel 2FPK, 500MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 788661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Profilbredde - 134 mm
Profilhøyde - 48 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677886616
Elnummer
1356156
Leverandørens varenummer
788661
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
500 mm
Profilbredde:
134 mm
Profilhøyde:
48 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit


