Wibe Group - Takpendel 2FPK, 750MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 788657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 730 mm
Profilbredde - 134 mm
Profilhøyde - 48 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677886579
Elnummer
1356153
Leverandørens varenummer
788657
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
730 mm
Profilbredde:
134 mm
Profilhøyde:
48 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takpendel 2Fpk, 750mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket