Wibe Group - Takpendel BM20FS-6000 Fzv - CSU795915

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Takpendel BM20FS-6000 Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 6000 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 106 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677959150

Elnummer

1353990

Leverandørens varenummer

CSU795915

Typebeskrivelse

1353990

Lengde:

6000 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

106 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil, dobbeltsidig

Nyttelastkapasitet:

29,4 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Vekt:

43,2 kg

Takpendel BM20FS-6000 varmforsinket, sammen med bjelkeklammer 6BK kan man enkelt montere takpendel på bjelke for en rask og smidig montering.