Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S 6x40MM (FZB) Sekskant hode 8 mm, pakke av 100 - IMT38042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214523
Elnummer
1357647
Leverandørens varenummer
IMT38042
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
45 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Størrelse (TX):
10
montasje i faste og harde materialer som betong og tegl.
Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs.
For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4
eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål).
Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue,
magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.


