Wibe Group - Thorsman betongskrue MM-S 7,5x35MM (FZB) Sekskant hode 10mm, pakke av 100 - IMT38027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 35 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214370
Elnummer
1357631
Leverandørens varenummer
IMT38027
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
35 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Størrelse (TX):
13


