Wibe Group - Thorsman Ekspansjonsbolt TEX, C3, M12x125, pakke av 25 - IMT38020

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Thorsman Ekspansjonsbolt TEX, C3, M12x125, pakke av 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Lengde - 125 mm

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengestørrelse i tommer - 7/16"

  • Diameter på borehull - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480214813

Elnummer

1357617

Leverandørens varenummer

IMT38020

Typebeskrivelse

Ekspansjonsbolter

Gjengemål metrisk (M.).:

12

Lengde:

125 mm

Gjengetype:

Metrisk

Gjengestørrelse i tommer:

7/16"

Diameter på borehull:

12 mm

Fastnøkkelbredde:

12 mm

TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk.
Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale.
Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs,
mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment
for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).