Wibe Group - TRINNMUTTER M8, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Fastnøkkelbredde - 0 mm
Antall gjenger pr. tomme - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677186327
Elnummer
1356539
Leverandørens varenummer
718632
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Trinnmutter M8 for kabelstiger stål....