Wibe Group - TTS-KH72-2 Kabelhylla dubbel - 5591743

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - TTS-KH72-2 Kabelhylla dubbel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Egnet for kanaldybde - 72 mm

  • Type feste - Låsbar

  • Lengde - 1000 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880113362

Elnummer

1204613

Leverandørens varenummer

5591743

Typebeskrivelse

5591743

Modell / utførelse:

Dobbelt

Egnet for kanaldybde:

72 mm

Type feste:

Låsbar

Lengde:

1000 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Kabelhyllen i stål festes i utskjæringen i bunnen av kanalen. Kabelhyllen skaper skille mellom f.eks. data- og strømkabler. Kabelhyllen jordes automatisk ved montering