Wibe Group - Underl.sk.40 Hvit GL 30 L=270 - 729045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290451
Elnummer
1377779
Leverandørens varenummer
729045
Typebeskrivelse
1377779
Lengde:
270 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
60 µm
Farge:
Hvit