Wibe Group - Utjevn.set 120/72 alu metal - STA520101

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Utjevn.set 120/72 alu metal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 120 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 72 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Asymmetrisk

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679004629

Elnummer

1225919

Leverandørens varenummer

STA520101

Typebeskrivelse

1225919

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

120 mm

Dybde innbygningskanalen:

72 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Asymmetrisk

Farge:

Sølv

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Selvklebende

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Dekker skjøten mellom kanalbasene dersom snittet ikke er perfekt, eller det er en liten vinkelforskjell mellom kanalbasene. Fugedekselet trenger to skjøtestykker som skal monteres for å fungere korrekt