Wibe Group - Utjevningsstykke 110/55 alu - STA520066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 110 mm
Dybde innbygningskanalen - 55 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004360
Elnummer
1225913
Leverandørens varenummer
STA520066
Typebeskrivelse
STA520066
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
110 mm
Dybde innbygningskanalen:
55 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Sølv
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Selvklebende
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07